GARANT Master Tap Tarod de maşină pentru inserţii filetate de sârmă HSS-E-PM, AlTiX, EG-M: EG-M2

Cod articol.: 138210 EG-M2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

EG-M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Maschinen-Gewindebohrer für Drahtgewinde-Einsätze
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00282105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0028 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 2,8 mm
Lungimea cozii 36 mm
Tip de filet EG-M
Diametrul nominal al filetului metric 2 mm
Filet EG-M2x0.4
Pasul filetului 0,4 mm
Clasă de toleranţă filete 6HX mod.
Diametru de tăiere 2,02 mm
Deschiderea cheii 2,1 mm
Lungimea piesei filetate 9 mm
Lungime tăiere 1 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3; 2
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 45 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere E
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 3
Diametru gaură centrală 2,15 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 2,1 mm
Material tăiș HSS-E-PM
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Strat de acoperire AlTiX
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală 50 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 40435
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 138210 EG-M2
EAN / GTIN 4062406207939
Număr producător 138210 EG-M2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
30
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
35
Alu > 10% Si
N
20
Oţel < 500 N/mm²
P
30
Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
25
Oţel < 1100 N/mm²
P
12
Oţel < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
10
INOX > 900 N/mm²
M
8
GG(G)
K
20
CuZn
N
20
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod conform DIN 40435 (similar DIN 371 / DIN 376).
GARANT Master Tap Tarod universal, conceput pentru utilizarea într-o gamă largă de materiale, cu siguranţă mare a procesului.
  • Materialul sculei aşchietoare HSS-E-PM, pentru un nivel ridicat al rezistenţei la uzură.
  • Valori de frecare reduse datorită noului strat de acoperire ultraperformant.
  • Geometrie specială pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Aplicaţie:

Pentru realizarea filetelor de prindere CE conform filetului metric ISO DIN 8140 pentru inserţii filetate sârmă STI (Screw Threat Insert).

Notă:

Acordați atenție realizării găurilor de centrare-⌀ (a se vedea datele tehnice) !

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate