Suport de scule, diametru 38,1 mm (1 1/2″), 19.BMT38.1SL200

Cod articol: 137409
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 137409
EAN / GTIN 4069739107561
Număr producător 19.BMT38.1SL200
Producător/responsabil EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Descriere

Descriere:

Unelte statice și adaptoare, BMT32E, suport cilindric, răcire internă și externă

Caracteristică:

  • Denumirea produsului (PRODDES): 19.BMT38.1SL200
  • Tip produs: Unelte statice și adaptoare
  • Înălțimea totală (OAH): 99
  • Diametrul de montare, minim (DCONN): 38,1 mm
  • Lungimea cantileverului (LPR): 74 mm
  • Lungimea funcției (WF): 40 mm
  • Mărime coadă: BMT32E
  • Dimensiunea interfeței: Ø 1 1/2″ (bară de găurit) mm
  • Răcire Montare: Răcire internă și externă