Porte-outil, diamètre 38,1 mm (1 1/2″)

Réf.: 137409
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 137409
EAN / GTIN 4069739107561
Réf. fabricant 19.BMT38.1SL200
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT32E, logement cylindrique, refroidissement interne et externe

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 19.BMT38.1SL200
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 99
  • Diamètre de logement, min. (DCONN): 38,1 mm
  • Longueur de flanc (LPR): 74 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 40 mm
  • Taille de queue: BMT32E
  • Taille de l’interface: Ø 1 1/2″ (barre d’alésage) mm
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne et externe