• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugaufnahme, Durchmesser 38,1 mm (1 1/2″), 19.BMT38.1SL200

Artikel-Nr.: 137409
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 137409
EAN / GTIN 4069739107561
Herstellernummer 19.BMT38.1SL200
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT32E, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMT38.1SL200
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 99
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 38,1 mm
  • Kraglänge (LPR): 74 mm
  • Funktionslänge (WF): 40 mm
  • Schaftgröße: BMT32E
  • Schnittstellengröße: Ø 1 1/2″ (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung