Držák nástroje, průměr 38,1 mm (1 1/2″), 19.BMT38.1SL200

Artiklové číslo: 137409
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 137409
EAN / GTIN 4069739107561
Číslo výrobce 19.BMT38.1SL200
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, BMT32E, válcový držák, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 19.BMT38.1SL200
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 99
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 38,1 mm
  • Délka konzoly (LPR): 74 mm
  • Funkční délka (WF): 40 mm
  • Velikost stopky: BMT32E
  • Velikost rozhraní: Ø 1 1/2″ (vyvrtávací tyč) mm
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení