Tarod de maşină G1/4

Cod articol: 137350 G1/4
La cerere
În stoc
359 livrabil imediat
  • Tip de filet: G
  • Unghi al flancurilor: 55
  • Materialul sculei: HSS E
  • Standard: DIN 5156
  • Forma conului de atac: C

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului G1/4
Strat de acoperire vaporizat
Tip de filet G
Unghi al flancurilor 55 grad
Materialul sculei HSS E
Standard DIN 5156
Forma conului de atac C
Unghiul elicei 40 grad
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire Până la 3×D la gaură înfundată
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,337 mm
Pasi/inch 19
⌀ Filet 13,16 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 11 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 11,8 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de maşină pentru prelucrare convenţională
Număr caneluri de pretensionare 3
Inel colorat fără
Număr de dinţi Z 3
Adâncimea filetului 39,48 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 137350 G1/4
EAN / GTIN 4045197079855

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
CuZn
N
13
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Suprafaţă vaporizată, pentru evitarea depunerii de material.
HSS-E

Aplicaţie:

Pentru filete cilindrice de ţeavă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanşare).
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
    G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături