• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 13 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Aparat de măsurare manuală pentru aplicații industriale

Cod articol.: 135978
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 135978
EAN / GTIN 4047322501248
Număr producător 135978
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Aparat portabil de măsurare manuală pentru aplicații industriale cu înregistrator de date integrat. Aparat portabil de măsurare manuală cu înregistrator de date integrat, potrivit pentru debitmetre, pentru aplicații industriale, cum ar fi măsurarea consumului și a debitului, măsurarea presiunii și a vidului, măsurarea temperaturii, măsurarea umidității reziduale și a punctului de rouă. Cu ajutorul afișajului grafic de 3,5″, valorile măsurate pot fi reprezentate grafic cu ajutorul unor curbe colorate. Se pot stoca până la 100 de milioane de valori măsurate, care pot fi apoi transferate pe PC prin intermediul unui stick USB. Cu ajutorul unui software suplimentar, datele pot fi evaluate confortabil pe PC, de exemplu pentru măsurători/evaluări pe termen lung sau pentru crearea simplă și rapidă a rapoartelor de service. - intrare senzor universală pentru multe semnale obișnuite: 0…1/10 V, 0/4…20 mA, Pt 100, Pt 1000, impuls, Modbus, ... - baterii Li-Ion reîncărcabile, pentru > 4 ore de funcționare continuă, în funcție de senzorii externi - panou tactil TFT de 3,5″, transmisiv, grafic, curbe, statistici - înregistrator de date integrat - interfață USB integrată - până la 8 limbi selectabile - evaluare grafică și/sau tabelară - alimentare cu tensiune pentru senzori: Tensiune de ieșire 24 V CC ± 10%, curent de ieșire 120 mA în funcționare continuă - Dimensiuni: 82 x 96 x 245 mm - Greutate: 450 g - Material carcasă: PC/ABS - Temperatură de utilizare: 0 °C până la +50 °C - Dimensiune memorie: 4 GB - Card de memorie standard