• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Ruční měřicí přístroj pro průmyslové použití

Artiklové číslo: 135978
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 135978
EAN / GTIN 4047322501248
Číslo výrobce 135978
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Přenosný ruční měřicí přístroj pro průmyslové použití s integrovaným dataloggerem. Přenosný ruční měřicí přístroj s integrovaným dataloggerem vhodný pro průtokoměry, pro průmyslové aplikace, jako je měření spotřeby a průtoku, měření tlaku a vakua, měření teploty, měření zbytkové vlhkosti a rosného bodu. Pomocí 3,5″ grafického displeje lze naměřené hodnoty zobrazit také graficky pomocí barevných křivek. Lze uložit až 100 milionů naměřených hodnot, které lze poté přenést do počítače pomocí USB flash disku. Pomocí dodatečného softwaru lze data pohodlně vyhodnocovat na PC, např. pro dlouhodobá měření/vyhodnocení nebo jednoduché a rychlé vytváření servisních zpráv. - univerzální vstup senzoru pro mnoho běžných signálů: 0…1/10 V, 0/4…20 mA, Pt 100, Pt 1000, impuls, Modbus, … - dobíjecí Li-Ion akumulátory, pro > 4 h nepřetržitého provozu v závislosti na externích senzorech - 3,5″ dotykový panel TFT transmisivní, grafika, křivky, statistika - integrovaný datalogger - integrované USB rozhraní - až 8 jazyků na výběr - grafické a/nebo tabulkové vyhodnocení - napájení senzorů: Výstupní napětí 24 V DC ± 10 %, výstupní proud 120 mA při trvalém provozu - Rozměry: 82 x 96 x 245 mm – hmotnost: 450 g - materiál pouzdra: PC/ABS – provozní teplota: 0 °C až +50 °C - velikost paměti: 4 GB – standardní paměťová karta