Descripción:
Medidor portátil para aplicaciones industriales con registrador de datos integrado. Medidor portátil con registrador de datos integrado, adecuado para medidores de caudal, para aplicaciones industriales, como medición de consumo y caudal, medición de presión y vacío, medición de temperatura, medición de humedad residual y punto de rocío. Con la pantalla gráfica de 3,5″, los valores medidos también se pueden representar gráficamente con curvas de colores. Se pueden almacenar hasta 100 millones de valores medidos y transferirlos posteriormente al PC mediante una memoria USB. Mediante un software adicional, los datos se pueden evaluar cómodamente en el ordenador, por ejemplo, para mediciones/evaluaciones a largo plazo o para crear informes de servicio de forma sencilla y rápida. - Entrada de sensor universal para muchas señales habituales.: 0…1/10 V, 0/4…20 mA, Pt 100, Pt 1000, impulsos, Modbus, ... - baterías recargables de iones de litio, para > 4 h de funcionamiento continuo según los sensores externos - Panel táctil TFT de 3,5″ transmisivo, gráficos, curvas, estadísticas - Registrador de datos integrado - Interfaz USB integrada - Hasta 8 idiomas seleccionables - Evaluación gráfica y/o tabular - Alimentación eléctrica para sensores: Tensión de salida 24 V CC ± 10 %, corriente de salida 120 mA en funcionamiento continuo - Dimensiones: 82 x 96 x 245 mm - Peso: 450 g - Material de la carcasa: PC/ABS - Temperatura de uso: 0 °C a +50 °C - Tamaño de la memoria: 4 GB - Tarjeta de memoria estándar