Debitmetru, DN 20, FL 20, 0, 3 - 170 m³/h

Cod articol.: 135878
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Cod articol 135878
EAN / GTIN 4047322501194
Număr producător 135878
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Debitmetru, inclusiv secțiune de măsurare cu racord cu flanșă DN 20, domeniu de măsurare 0, 3 - 170 m³/h, PN max. 16 bar. Sistem de măsurare calorimetric pentru monitorizarea sistemului în ceea ce privește modificările debitului și consumului, precum și pentru măsurarea scurgerilor și a eficienței energetice. Nu este necesară o compensare suplimentară a presiunii și temperaturii. Toate valorile măsurate sunt înregistrate digital, ceea ce permite o măsurare foarte rapidă și precisă. Precizie ridicată a măsurătorilor datorită distanței de măsurare definite. - Afișaj: Consumul momentane în l/min, m³/h, … și consumul total (valoare contor) în m³, l, … - Consumul total (valoare contor) poate fi resetat la „zero” prin intermediul tastaturii - Afișaj rotativ la 180°, unitate de măsură detașabilă - Valori măsurate: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) pentru aer comprimat sau Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) pentru gaze - unități: m³/h, m³/min, l/min, … reglabil prin tastatură - Tipuri de gaze: Aer comprimat (= standard), alte tipuri de gaze, cum ar fi azot, argon, CO2, ... reglabile cu ajutorul unui aparat de măsură manual - Precizie: ± 1, 5% din valoarea măsurată - ieșire digitală: Interfață RS 485, Modbus RTU pentru conectarea la sisteme de gestionare a energiei, tehnologie de control al clădirilor, ... - Material carcasă: Policarbonat (IP65) - Material secțiune de măsurare: Oțel inoxidabil 1.4301 Nu este inclus în livrare: - Alimentator cu priză - aparat portabil de măsurare manuală cu înregistrator de date mobil

Caracteristică:

  • L: 475,0 mm
  • DN: 20
  • H1: 165,7 mm
  • Mediu: Aer comprimat, gaze neutre
  • Ecran: iluminare de fundal
  • flanşă: DIN EN 1092-1
  • sistem de măsurare: măsurare calorimetrică
  • Diametru flanșă D: 105 mm
  • Diametru interior țeavă: 21,7 mm
  • Diametru interior K: 75 mm
  • Tensiune de funcţionare: 24 V DC
  • Presiune de funcționare max.: 16 bar
  • Număr de găuri pentru șuruburi: 4 × 14
  • Interval de temperatură max.: 80 °C
  • Interval de temperatură min.: -30 °C
  • Domeniu de măsurare a debitului max.: 170 m³/h
  • Domeniu de măsurare a debitului min.: 0,3 m³/h
  • Emiterea valorilor de debit: analog 4 - 20 mA, ieșire impuls (separată galvanic)