Medidor de caudal, DN 20, FL 20, 0, 3 - 170 m³/h

Número de artículo: 135878
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 135878
EAN / GTIN 4047322501194
Número del fabricante 135878
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Medidor de caudal, incluye tramo de medición con conexión de brida DN 20, rango de medición 0, 3 - 170 m³/h, PN máx. 16 bar. Sistema de medición calorimétrico para supervisar los cambios en el caudal y el consumo del sistema, así como para medir fugas y la eficiencia energética. No es necesaria una compensación adicional de presión y temperatura. Todos los valores medidos se registran digitalmente, lo que permite una medición muy rápida y precisa. Alta precisión de medición gracias a una distancia de medición definida. - Pantalla: Consumo instantáneo en l/min, m³/h, ... y consumo total (lectura del contador) en m³, l, ... - Consumo total (lectura del contador) restablecible a «cero» mediante el teclado - Indicador giratorio 180°, unidad de medida desmontable - Magnitudes de medición: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) para aire comprimido o Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) para gases - Unidades: m³/h, m³/min, l/min, … ajustable mediante teclado - Tipos de gas: Aire comprimido (= estándar), otros tipos de gas como nitrógeno, argón, CO2, etc., ajustables mediante un medidor manual - Precisión: ± 1, 5 % del valor medido - Salida digital: Interfaz RS 485, Modbus RTU para conexión a sistemas de gestión de energía, tecnología de control de edificios, etc. - Material de la carcasa: Policarbonato (IP65) - Material de la sección de medición: Acero inoxidable 1.4301 No incluido en el volumen de suministro.: - Fuente de alimentación enchufable - medidor portátil con registrador de datos móvil

Característica:

  • L: 475,0 mm
  • DN: 20
  • H1: 165,7 mm
  • Medium: Aire comprimido, gases neutros
  • Pantalla: retroiluminación
  • Brida: DIN EN 1092-1
  • Sistema de medición: medición calorimétrica
  • Diámetro de la brida D: 105 mm
  • Diámetro interior del tubo: 21,7 mm
  • Diámetro del círculo parcial K: 75 mm
  • Tensión de servicio: 24 V CC
  • Presión de funcionamiento máx.: 16 bar
  • Número de orificios para tornillos: 4 x 14
  • Rango de temperatura máx.: 80 °C
  • Rango de temperatura mín.: -30 °C
  • Rango de medición del caudal máx.: 170 m³/h
  • Rango de medición del caudal mín.: 0,3 m³/h
  • Salida de los valores de caudal: analógico 4 - 20 mA, salida de impulsos (aislada galvánicamente)