• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchflussmengenmesser, DN 20, FL 20, 0, 3 - 170 m³/h

Artikel-Nr.: 135878
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135878
EAN / GTIN 4047322501194
Herstellernummer 135878
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Durchflussmengenmesser, inklusive Messstrecke mit Flanschanschluss DN 20, Messbereich 0, 3 - 170 m³/h, PN max. 16 bar. Kalorimetrisches Messsystem zur Systemüberwachung von Durchfluss- und Verbrauchsänderungen, sowie für Leckagen- und Energieeffizienzmessungen. Eine zusätzliche Druck-und Temperaturkompensation ist nicht notwendig. Alle Messwerte werden digital erfasst, dadurch ist eine sehr schnelle und präzise Messung möglich. Hohe Messgenauigkeit durch definierte Messstrecke. - Displayanzeige: Momentanverbrauch in l/min, m³/h, … und Gesamtverbrauch (Zählerstand) in m³, l, … - Gesamtverbrauch (Zählerstand) über Tastatur auf ″Null″ rücksetzbar - Anzeige um 180° drehbar, Messeinheit abschraubbar - Messgrößen: m³/h, l/min (1000 mbar, 20 °C) bei Druckluft beziehungsweise Nm³/h, Nl/min (1013 mbar, 0 °C) bei Gasen - Einheiten: m³/h, m³/min, l/min, … über Tastatur einstellbar - Gasarten: Druckluft (= Standard), andere Gasarten wie z. B. Stickstoff, Argon, CO2, … über Handmessgerät einstellbar - Genauigkeit: ± 1, 5% vom Messwert - Digitalausgang: RS 485 Schnittstelle, Modbus RTU für Anschluss an Energiemanagementsysteme, Gebäudeleittechnik, … - Gehäuse-Werkstoff: Polycarbonat (IP65) - Messstrecke-Werkstoff: Edelstahl 1.4301 Nicht im Lieferumfang enthalten: - Steckernetzteil - portables Handmessgerät mit mobilem Datenlogger

Merkmal:

  • L: 475,0 mm
  • DN: 20
  • H1: 165,7 mm
  • Medium: Druckluft, neutrale Gase
  • Display: Hintergrundbeleuchtung
  • Flansch: DIN EN 1092-1
  • Messsystem: kalorimetrische Messung
  • Flansch-Ø D: 105 mm
  • Rohr-Innen-Ø: 21,7 mm
  • Teilkreis-Ø K: 75 mm
  • Betriebsspannung: 24 V DC
  • Betriebsdruck max.: 16 bar
  • Anzahl Schraubenlöcher: 4 x 14
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -30 °C
  • Durchflussmessbereich max.: 170 m³/h
  • Durchflussmessbereich min.: 0,3 m³/h
  • Ausgabe der Durchflusswerte: analog 4 - 20 mA, Impulsausgang (galvanisch getrennt)

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb