{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | Filet standard metric ISO | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | Vaporizat | |
| Filet D | M10x1,5 | |
| Pasul filetului | 1,5 mm | |
| Diametru gaură centrală | 8,5 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 10 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Diametrul cozii DS | 7 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 5,5 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Forma tăiere | C | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Unghi de răsucire | 40 grad | |
| Standard | DIN 376 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Vap Tap | |
| Denumirea producătorului | GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL00700105 | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Referinţă de prindere | 0070 | |
| Lungimea tijei LS | 51 mm | |
| Diametru de tăiere | 8,31 mm | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 22 mm | |
| Lungime tăiere | 3,75 mm | |
| Unghi de tăiere | 15 grad | |
| Număr de tăişuri | 3 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pantă de rotație | 37 mm | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 30 mm | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HSS-E | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | HSS-E | |
| Grupa de aşchiere | K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 100 mm | |
| Greutate | 32 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | verde | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 135810 M10 | |
| EAN / GTIN | 4069515002431 | |
| Număr producător | 135810 M10 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |