GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer Form C DIN 376, vaporisiert, M: M10

Artikel-Nr.: 135810 M10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
467 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

M Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Art Gewinde Metrisches ISO-Regelgewinde
Schneidstoff HSS-E
Beschichtung vaporisiert
Gewinde D M10x1,5
Steigung Gewinde 1,5 mm
Durchmesser Kernloch 8,5 mm
Nenndurchmesser Gewinde metrisch D 10 mm
Länge gesamt L 100 mm
Durchmesser Schaft DS 7 mm
Vierkant-Schlüsselweite □ 5,5 mm
Toleranzklasse Gewinde ISO 2 6H
Anschnittform C
Verwendung Bohrungsart Grundloch
Drallwinkel 40 Grad
Norm DIN 376
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Kühlschmierstoff ja
Serie Vap Tap
Herstellerbezeichnung GARANT Vap Tap Maschinen Gewindebohrer
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00700105
Aufnahmeform Standard
Aufnahmegröße 0070
Länge Schaft LS 51 mm
Durchmesser Anschnitt 8,31 mm
Länge Gewindeschneidteil Lc 22 mm
Länge Anschnitt 3,75 mm
Winkel Anschnitt 15 Grad
Anzahl Schneiden 3
Drallrichtung rechts
Drallsteigung 37 mm
Art Gewindewerkzeug Maschinengewindebohrer für die dynamische Bearbeitung
empfohlene Bohrtiefe max. L2 30 mm
Tiefe max. (x Durchmesser) 3
Anzahl Spannuten 3
Flankenwinkel 60 Grad
Normbezeichnung Schneidstoff, 2. Priorität HSS-E
Normbezeichnung Schneidstoff, 3. Priorität HSS-E
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-E
Schnittstelle Trennstelle 1
Auskraglänge A 100 mm
Gewicht 32 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Datenträger ohne Datenträger
Bearbeitungsverfahren Gewindebearbeitung innen (EGI)
Farbring grün
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135810 M10
EAN / GTIN 4069515002431
Herstellernummer 135810 M10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
18
Alu (kurzspanend)
N
13
Stahl < 500 N/mm²
P
18
Stahl < 750 N/mm²
P
15
Stahl < 900 N/mm²
P
15
Stahl < 1100 N/mm²
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
6
CuZn
N
15
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Vap Tap Universal Gewindebohrer. Prozesssicher einsetzbar in einem breiten Materialspektrum. Optimierte Hals- und Nutenlänge für verbesserte Spanevakuierung bei tiefen Gewinden. Leistungsstarker HSS-E Schneidstoff mit erhöhtem Vanadiumanteil für verbesserte Verschleißfestigkeit. Oberfläche vaporisiert, Kaltaufschweißungen werden vermindert.
Schaft nach DIN 376 (Schaft-⌀ verjüngt) dadurch für größere Einsatztiefen geeignet.
Form C (2 − 3 Gänge Anschnitt).

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Vap Tap" Alle ansehen