{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | M | |
| Material tăiș | HSS-E-PM | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Filet D | M20x2,5 | |
| Pasul filetului | 2,5 mm | |
| Diametru gaură centrală | 17,5 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 20 mm | |
| Lungimea totală L | 140 mm | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 12 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2X 6HX | |
| Forma tăiere | C | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură înfundată | |
| Unghi de răsucire | 40 grad | |
| Standard | DIN 376 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | Master Tap | |
| Denumirea producătorului | GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Standard | |
| Număr de fileturi | 13 | |
| Diametru de tăiere | 17,18 mm | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 35 mm | |
| Lungime tăiere | 6,25 mm | |
| Unghi de tăiere | 8 grad | |
| Număr de tăişuri | 4 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Pantă de rotație | 75 mm | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Adâncime maximă de găurire recomandată L2 | 50 mm | |
| Până la adâncime (x diametru) | 2,5 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate | HSS-E-PM | |
| Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate | HSS-E-PM | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari) | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E-PM | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 145 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 135371 M20 | |
| EAN / GTIN | 4062406236878 | |
| Număr producător | 135371 M20 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |