GARANT Master Tap SteelHT Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M24

Cod articol.: 135371 M24
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiAlN
Filet D M24x3
Pasul filetului 3 mm
Diametru gaură centrală 21 mm
Diametru nominal filet, metric D 24 mm
Lungimea totală L 160 mm
Diametrul cozii DS 18 mm
Deschidere cheie pătrată □ 14,5 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 40 grad
Standard DIN 376
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Număr de fileturi 12
Diametru de tăiere 20,61 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 39,8 mm
Lungime tăiere 7,5 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 90 mm
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Adâncime maximă de găurire recomandată L2 60 mm
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 4
Unghiul flancurilor 60 grad
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HSS-E-PM
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HSS-E-PM
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 218 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat roşu
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135371 M24
EAN / GTIN 4062406236885
Număr producător 135371 M24
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
Oţel < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, conceput special pentru utilizare în oţeluri cu rezistenţă mare la tragere şi pentru materialele greu de aşchiat. Model stabil cu filet optimizat de ghidaj pentru evitarea acumulărilor de aşchii.
  • Material HSS-E-PM tăiş – pentru stabilitate maximă a muchiei aşchietoare.
  • Rotunjire optimizată a muchiei aşchietoare.
  • Strat de acoperire din TiAlN – pentru protecţie maximă la uzură.

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm să alegeţi un ⌀ al găurii mai mare decât cel indicat în DIN (consultaţi tabelul).

Notă:

La materiale TOOLOX şi HARDOX: Nu depăşiţi adâncimea maximă de 2×D a filetului!

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Tap" Vedeţi-le pe toate