GARANT Master Tap SteelHT Tarod de maşină HSS-E-PM Forma C 6HX, TiAlN, M: M5

Cod articol.: 135371 M5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.060 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E-PM
Strat de acoperire TiAlN
Filet D M5x0,8
Pasul filetului 0,8 mm
Diametru gaură centrală 4,2 mm
Diametru nominal filet, metric D 5 mm
Lungimea totală L 70 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Deschidere cheie pătrată □ 4,9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură înfundată
Unghi de răsucire 45 grad
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Standard
Lungimea tijei LS 37,7 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Tap
Denumirea producătorului GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
Număr de fileturi 11
Diametru de tăiere 4,1 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 9,6 mm
Lungime tăiere 2 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare pe dreapta
Pantă de rotație 16 mm
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Adâncime maximă de găurire recomandată L2 12,5 mm
Până la adâncime (x diametru) 2,5
Număr caneluri de pretensionare 3
Unghiul flancurilor 60 grad
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HSS-E-PM
Denumire standard material de tăiere, 3. Prioritate HSS-E-PM
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Material tăiș, denumire producător HSS-E-PM
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 14 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat roşu
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135371 M5
EAN / GTIN 4062406236809
Număr producător 135371 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 750 N/mm²
P
30
Oţel < 900 N/mm²
P
20
Oţel < 1100 N/mm²
P
15
Oţel < 1400 N/mm²
P
12
Oţel < 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Tarod performant, conceput special pentru utilizare în oţeluri cu rezistenţă mare la tragere şi pentru materialele greu de aşchiat. Model stabil cu filet optimizat de ghidaj pentru evitarea acumulărilor de aşchii.
  • Material HSS-E-PM tăiş – pentru stabilitate maximă a muchiei aşchietoare.
  • Rotunjire optimizată a muchiei aşchietoare.
  • Strat de acoperire din TiAlN – pentru protecţie maximă la uzură.

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX şi HARDOX, vă recomandăm să alegeţi un ⌀ al găurii mai mare decât cel indicat în DIN (consultaţi tabelul).

Notă:

La materiale TOOLOX şi HARDOX: Nu depăşiţi adâncimea maximă de 2×D a filetului!