{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip de filet | M | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Strat de acoperire | Vaporizat | |
| Pasul filetului | 0,4 mm | |
| Diametru gaură centrală | 1,6 mm | |
| Diametru nominal filet, metric D | 2 mm | |
| Lungimea totală L | 45 mm | |
| Diametrul cozii DS | 2,8 mm | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 2,1 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2 6H | |
| Forma tăiere | C | |
| Unghi de răsucire | 40 grade | |
| Standard | DIN 371 | |
| Răcire interioară | nu | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Lungimea tijei LS | 32 mm | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 5 mm | |
| Unghi de tăiere | 15 grade | |
| Număr de tăişuri | 2 | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Număr caneluri de pretensionare | 2 | |
| Unghiul flancurilor | 60 grade | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Greutate | 5 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | roşu | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 135300 M2 | |
| EAN / GTIN | 4045197076335 | |
| Număr producător | 135300 M2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |