• Poslední šance! Již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Strojní závitník, vaporizovaný, M: M2

Artiklové číslo: 135300 M2
Sleva
671,00 CZK
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
63 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E
Povlak Vaporizovaný
Stoupání závitu 0,4 mm
Průměr jádrového otvoru 1,6 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 2 mm
Celková délka L 45 mm
Průměr hřídele DS 2,8 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 2,1 mm
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Tvar náběhu C
Úhel šroubovice 40 stupně
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Hladký dřík
Délka stopky LS 32 mm
Chladicí a mazací prostředek ne
Délka závitořezné části Lc 5 mm
Úhel naříznutí 15 stupně
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Počet upínacích drážek 2
Vrcholový úhel 60 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 5 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Závitník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 135300 M2
EAN / GTIN 4045197076335
Číslo výrobce 135300 M2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
15
Ocel < 750 N/mm²
P
15
Ocel < 900 N/mm
P
15
Ocel < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Se silnou pravotočivou spirálou, pro optimální odvádění třísek.

Doporučení:

U materiálu TOOLOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN, a sice o 0,05 až 0,3 mm (viz tabulka).