• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Tarod de maşină, vaporizat, M: M16

Cod articol.: 135300 M16
Reducere
57,02 €
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Pasul filetului 2 mm
Diametru gaură centrală 14 mm
Diametru nominal filet, metric D 16 mm
Lungimea totală L 110 mm
Diametrul cozii DS 12 mm
Deschidere cheie pătrată □ 9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere C
Unghi de răsucire 40 grad
Standard DIN 376
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Lungimea tijei LS 89 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 21 mm
Unghi de tăiere 15 grad
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Număr caneluri de pretensionare 4
Unghiul flancurilor 60 grad
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 90 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Inel colorat roşu
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 135300 M16
EAN / GTIN 4045197076427
Număr producător 135300 M16
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Oţel < 900 N/mm²
P
15
Oţel < 1100 N/mm²
P
6
TOOLOX 33
H
3
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Spiră înclinată pe dreapta, pentru evacuarea optimă a aşchiilor.

Recomandare:

Pentru materialele TOOLOX vă recomandăm un ⌀ al găurii înainte de filetare mai mare cu 0,05 până la 0,3 mm decât cel impus conform DIN (consultaţi tabelul).