{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri argintiu | |
| Sigiliu de calitate și testare | Nu există | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | gri | |
| Forma fălcilor/gura | drept | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Material fălci/gură | oţel crom-vanadiu | |
| Unitate de măsură anvergură | metric | |
| Deschidere min. | 0 mm | |
| Deschidere max. | 140 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulație reglabilă | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte pentru ţevi | |
| Mâner prezent | Da | |
| Caracteristici | Bacuri rotative | |
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Suprafaţă | mat cromat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Lungimea totală | 900 mm | |
| Greutate totală | 5.180 g |
| Cod articol | 133A.36 | |
| EAN / GTIN | 3148516741790 | |
| Număr producător | 133A.36 | |
| L-Număr | L60130 6829 | |
| Producător/responsabil | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |