Trubkové kleště, americký Mod. max. 140 mm

Artiklové číslo: 133A.36
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Instalatérské kleště a Siko kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133A.36
EAN / GTIN 3148516741790
Číslo výrobce 133A.36
L-číslo L60130 6829
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Rozsah upínání: 0 až 140 mm; 0 až 5″
  • Těleso z litiny
  • Výměnná pevná ocelová čelist, kalená na 55 HRc
  • Pohyblivá kovaná ocelová čelist

Charakteristika:

  • Max. [″]: 5
  • A max. [mm]: 140
  • B [mm]: 44
  • C [mm]: 32.0
  • E [mm]: 32.0
  • L [″]: 36
  • L [mm]: 900
  • [kg]: 5,180