CLE SERRE-TUBE ALUMINIUM 36'

Réf.: 133A.36
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Identification et classification

Référence article 133A.36
EAN / GTIN 3148516741790
Réf. fabricant 133A.36
Article hors catalogue L60130 6829
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Plage de serrage: 0 à 140 mm ; 0 à 5″
  • Corps en fonte
  • Mâchoire fixe interchangeable en acier, trempée à 55 HRc
  • Mâchoire mobile en acier forgé

Caractéristique(s):

  • A max. [″]: 5
  • A max. [mm]: 140
  • B [mm]: 44
  • C [mm]: 32,0
  • E [mm]: 32,0
  • L [″]: 36
  • L [mm]: 900
  • [kg]: 5,180