Capac 300, Rp 1 1/2 interior fontă temperată negru

Cod articol.: 133803
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Denumirea producătorului Kappe 300
Culoarea negru
Presiune de funcționare max. 25 bar
Mărimi d1, Filet interior G1 1/2 inch
Tip produs Cuplaj
Tipul conexiunii Filet interior
Interval de temperatură min. -20 °C
Interval de temperatură max. 300 °C
Material Oţel
Standard ISO 228

Identificare și clasificare

Cod articol 133803
EAN / GTIN 4047322480680
Număr producător 133803
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Capac 300, Rp 1 1/2 interior fontă temperată neagră, temperatură de funcționare -20 °C până la 300 °C, ISO 7-1. Conform DIN EN 10242 (anterior 2950). Seria de fitinguri din oțel turnat temperat, negru, ne zincat, este seria clasică de fitinguri pentru construcția conductelor. Fitingurile noastre din fontă temperată se caracterizează prin rezistență mecanică ridicată și tehnologie de conectare standardizată. Domeniu maxim de utilizare la temperaturi negative = -20 °C, 25 bar. Presiune de funcționare admisibilă la temperaturi între -20 °C și 120 °C: 25 bar. Presiune de funcționare admisibilă la temperaturi între 120 °C și 300 °C: 20-25 bar.

Caracteristică:

  • Filet: 1 1/2 Rp
  • Material: fontă neagră B350-10 Design simbol A
  • Suprafaţă: negru
  • standard de filet: ISO 7-1
  • Interval de temperatură max.: 300 °C
  • Interval de temperatură min.: -20 °C