Krytka 300, Rp 1 1/2 vnitřní, litina s tepelnou úpravou, černá

Artiklové číslo: 133803
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Označení výrobce Kappe 300
Barva Černá
Provozní tlak max 25 bar
Velikost d1, Vnitřní závit G1 1/2 palec
Druh produktu Spojka
Typ připojení Vnitřní závit
Rozsah teplot min. -20 °C
Rozsah teplot max. 300 °C
Materiál Ocel
Norma ISO 228

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 133803
EAN / GTIN 4047322480680
Číslo výrobce 133803
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Krytka 300, Rp 1 1/2 vnitřní, litina s tepelnou úpravou, černá, provozní teplota -20 °C až 300 °C, ISO 7-1. Podle normy DIN EN 10242 (dříve 2950). Řada tvarovek z tvárné litiny v černém provedení, bez zinkování, je klasickou řadou šroubovacích spojů pro potrubní rozvody. Naše tvarovky z tvárné litiny se vyznačují vysokou mechanickou odolností a standardizovanou spojovací technologií. Maximální rozsah použití při teplotách pod bodem mrazu = -20 °C, 25 bar. Přípustný provozní tlak při teplotách mezi -20 °C a 120 °C: 25 barů. Přípustný provozní tlak při teplotách mezi 120 °C a 300 °C: 20–25 barů.

Charakteristika:

  • Závit: Rp 1 1/2
  • Materiál: černá litina B350-10 Design Symbol A
  • Povrch: Černá
  • norma pro závity: ISO 7-1
  • Teplotní rozsah max.: 300 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C