Tapa 300, Rp 1 1/2 interior, fundición templada, negro

Número de artículo: 133803
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Denominación del fabricante Kappe 300
Color negro
Presión de funcionamiento máx. 25 bar
Tamaño d1, Rosca interior G1 1/2 pul
Tipo de producto Acoplamiento
Tipo de conexión Rosca interior
Rango de temperatura mín. -20 °C
Rango de temperatura máx. 300 °C
Material Acero
Norma ISO 228

Identificación y clasificación

Número de artículo 133803
EAN / GTIN 4047322480680
Número del fabricante 133803
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Tapa 300, Rp 1 1/2 interior fundición al aire caliente negra, temperatura de servicio -20 °C a 300 °C, ISO 7-1. Según DIN EN 10242 (antes 2950). La serie de accesorios de fundición templada en acero negro, sin zincar, es la serie clásica de racores para la construcción de tuberías. Nuestros accesorios de fundición templada se caracterizan por su alta resistencia mecánica y su tecnología de conexión normalizada. Ámbito de aplicación máximo a temperaturas bajo cero = -20 °C, 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre -20 °C y 120 °C.: 25 bar. Presión de servicio admisible a temperaturas entre 120 °C y 300 °C.: 20-25 bar.

Característica:

  • Rosca: 1,50 Rp
  • Material: Fundición de acero negro B350-10 Diseño símbolo A
  • Superficie: negro
  • norma de roscas: ISO 7-1
  • Rango de temperatura máx.: 300 °C
  • Rango de temperatura mín.: -20 °C