Tarod de maşină Forma B HSS-E, vaporizat, M: M5

Cod articol.: 132645 M5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.648 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Filet D M5
Pasul filetului 0,8 mm
Diametru gaură centrală 4,2 mm
Diametru nominal filet, metric D 5 mm
Lungimea totală L 70 mm
Diametrul cozii DS 6 mm
Deschidere cheie pătrată □ 4,9 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Unghi de răsucire 0 grad
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 41 mm
Diametru de tăiere 4,1 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 17,7 mm
Lungime tăiere 3,2 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 2
Unghiul flancurilor 60 grad
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Greutate 10 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132645 M5
EAN / GTIN 4045197648884
Număr producător 132645 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
11
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
8
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
Clasa de toleranţă: ISO 2 6H