Tarod de maşină Forma B HSS-E, vaporizat, M: M4

Cod articol.: 132645 M4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
2.474 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Lubrifiant de răcire da
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 4,5 mm
Lungimea tijei LS 39 mm
Tip de filet M
Diametru nominal al filetului metric D 4 mm
Filet D M4
Pasul filetului 0,7 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru de tăiere 3,2 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 15,5 mm
Lungime tăiere 2,8 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 2
Diametru gaură centrală 3,3 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată □ 3,4 mm
Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire Vaporizat
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 63 mm
Greutate 5 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 371
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat verde
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 132645 M4
EAN / GTIN 4045197648877
Număr producător 132645 M4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
11
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
8
Oţel < 900 N/mm²
P
7
Oţel < 1100 N/mm²
P
4
INOX < 900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Ulei
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
Clasa de toleranţă: ISO 2 6H