Mašininis sriegiklis Forma B HSS-E, oksiduotas, M: M5

Prekės Nr.: 132645 M5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 125 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL
Atskyrimo taško kodavimas pagal ISO TS 13399-60 ZYL00602100
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0060 mm
Tvirtinimo tolerancijos klasė h9
Koto skersmuo 6 mm
Koto ilgis 41 mm
Sriegio tipas M
Sriegio nominalus skersmuo metrine sistema 5 mm
Sriegis M5
Sriegio žingsnis 0,8 mm
Sriegio tolerancijos klasė ISO 2 6H
Įpjovos skersmuo 4,1 mm
Sriegio pjovimo dalies ilgis 17,7 mm
Įpjovos ilgis 3,2 mm
Viršūnės nuožulos kampas 8 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius 3
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis neutral.,, ties.
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 0 laipsniai
Sriegimo įrankio tipas mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Kreipiančiosios dalies forma B
Naudojimas Gręžimo tipas Kiauroji kiaurymė
Iki gylio (x skersmuo) 3
Drožlių griovelių skaičius 2
Šerdies kiaurymės skersmuo 4,2 mm
Profilio kampu 60 laipsniai
Keturkampio rakto plotis 4,9 mm
Įrankio medžiaga HSS-E
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas HSS-E
Danga oksiduot.
Sąsaja pjovimo vieta 1
Darbinės dalies ilgis 15 mm
Bendras ilgis 70 mm
Svoris 10 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Standartas DIN 371
Apdirbimo metodas sriegių apdirbimas vidinis
Spalvinis žymėjimas žalios spalvos
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 132645 M5
EAN / GTIN 4045197648884
Gamintojo numeris 132645 M5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
11
Plienas <500 N/mm²
P
12
Plienas <750 N/mm²
P
8
Plienas <900 N/mm²
P
7
Plienas <1100 N/mm²
P
4
INOX <900 N/mm²
M
4
CuZn
N
12
Uni
 
Alyva
 

Aprašymas

Modelis:

Su vidine įpjova.
Tolerancijos klasė: ISO 2 6H