{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Guss-Maschinen-Gewindebohrer M M18 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 14 mm | |
| Lungimea tijei LS | 72,55 mm | |
| Tip de filet | M | |
| Diametru nominal al filetului metric D | 18 mm | |
| Filet D | M18 | |
| Pasul filetului | 2,5 mm | |
| Clasă de toleranţă filete | ISO 2X 6HX | |
| Lungime piesă de tăiere filet Lc | 32,35 mm | |
| Lungime tăiere | 5 mm | |
| Unghi de tăiere | 14,72 grad | |
| Număr de tăişuri | 4 | |
| Sens de torsionare | Neutru, drept | |
| Unghi de răsucire | 0 grad | |
| Tip de unealtă de filetare | Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică | |
| Forma tăiere | C | |
| Utilizare la tipul de găurire | Gaură străpunsă; Gaură înfundată | |
| Până la adâncime (x diametru) | 3; 3 | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Diametru gaură centrală | 15,5 mm | |
| Valoare orientativă diametru gaură centrală | 15,5 mm | |
| Unghiul flancurilor | 60 grad | |
| Deschidere cheie pătrată □ | 11 mm | |
| Material tăiș | HSS-E | |
| Material tăiș, denumire producător | HSS-E | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 125 mm | |
| Lungimea totală L | 125 mm | |
| Greutate | 135 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 376 | |
| Procedeu de prelucrare | Prelucrare filet interioară (EGI) | |
| Inel colorat | alb | |
| Tip produs | Tarod |
| Cod articol | 132500 M18 | |
| EAN / GTIN | 4045197071842 | |
| Număr producător | 132500 M18 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |