Tarod de maşină pentru fontă, nitrurat, M: M3

Cod articol.: 132500 M3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
136 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de filet M
Material tăiș HSS-E
Filet D M3
Pasul filetului 0,5 mm
Diametru gaură centrală 2,5 mm
Diametru nominal filet, metric D 3 mm
Lungimea totală L 56 mm
Diametrul cozii DS 3,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 2,7 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2X 6HX
Forma tăiere C
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Unghi de răsucire 0 grade
Standard DIN 371
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00352105
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 3,5 mm
Prelucrare uscată indicat în anumite condiţii
Tip de prindere Cep
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 34,19 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru de tăiere 2,5 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 11,55 mm
Lungime tăiere 1 mm
Unghi de tăiere 15,85 grade
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrare dinamică
Până la adâncime (x diametru) 3; 3
Număr caneluri de pretensionare 3
Valoare orientativă diametru gaură centrală 2,5 mm
Unghiul flancurilor 60 grade
Tijă întărită da
Normlänge L 56 mm
Grupa de aşchiere K (fontă)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 9 mm
Greutate 3 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat alb
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 132500 M3
EAN / GTIN 4045197071750
Număr producător 132500 M3
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Fontă
K
13
GGG
K
9
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu canale de aşchii drepte şi con de atac scurt (2 − 3 paşi).

Execuţie - Imagine:

4 tăişuri (începând cu dimensiunea M5).
4 canale (începând cu Ref. M5).
Deosebit de rezistent la uzură datorită suprafeţelor nitrurate (13 2500).