Mašininis sriegiklis ketui, įazotintas, M: M18

Prekės Nr.: 132500 M18
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

M Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Sriegio tipas: M
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS E
  • Norma: DIN 376
  • Sriegio norma: DIN 13

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M18
Danga įazotintas
Sriegio tipas M
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS E
Norma DIN 376
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2X 6HX
Kreipiančiosios dalies forma C
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešinin.
Sriegio žingsnis 2,5 mm
Bendras ilgis L 125 mm
Koto ⌀ Ds 14 mm
Koto kvadratas □ 11 mm
Kiaurymės ⌀ 15,5 mm
Sriegio ⌀ 18 mm
Srieginių įrankių rūšis Mašininis sriegiklis dinamiškam apdirbimui
Drožlių griovelių skaičius 4
Spalvinis žymėjimas balta
Pjovimo briaunų skaičius Z 4
Sriegio gylis 54 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 132500 M18
EAN / GTIN 4045197071842
Gamintojo numeris 132500 M18
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Ketus
K
13
GGG
K
9
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Su tiesiais grioveliais ir trumpa įpjova (2−3 žingsniai).

Aprašymas – paveikslėlis:

4 pjovimo briaunos (nuo dydžio M5).
4 grioveliai (nuo dydžio M5).
Įazotintas paviršius (13 2500) ypač atsparus susidėvėjimui.