Taraud machine pour fonte, nitruré, M: M18

Réf.: 132500 M18
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
22 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

M Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de filetage M
Nuance de coupe HSS-E
Filetage D M18
Pas de filetage 2,5 mm
Diamètre d’avant-trou 15,5 mm
Diamètre nominal filetage métrique D 18 mm
Longueur totale L 125 mm
Diamètre de queue DS 14 mm
Ouverture de clé carrée □ 11 mm
Classe de tolérance de filetage ISO 2X 6HX
Entrée C
Utilisation du type d’alésage Trou débouchant; Trou borgne
Angle d’hélice 0 degré
Norme DIN 376
Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Lubrifiant oui
Référence fabricant Guss-Maschinen-Gewindebohrer M M18
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Longueur queue LS 72,55 mm
Longueur partie taraudage Lc 32,35 mm
Longueur d’entrée 5 mm
Ange d’attaque 14,72 degré
Nombre de lèvres 4
Sens de l’hélice caractère neutre, droit
Type d’outil de filetage taraud machine pour l’usinage dynamique
Jusqu’à la profondeur (diamètre x) 3; 3
Nombre de goujures 4
Valeur indicative du diamètre d’avant-trou 15,5 mm
Angle de flanc 60 degré
Nuances de coupe, désignation du fabricant HSS-E
Interface interface 1
Longueur de col A 125 mm
Poids 135 g
Sens de la coupe coupe à droite
Procédé d’usinage filetage intérieur (EGI)
Bague de couleur blanc
Type de produit Tarauds

Identification et classification

Référence article 132500 M18
EAN / GTIN 4045197071842
Réf. fabricant 132500 M18
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

GG
K
13
GGG
K
9
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Avec goujures droites et entrée courte (2 − 3 filets).

Exécution - image:

4 arêtes de coupes (à partir de la taille M5).
4 goujures (à partir de la taille M5).
Particulièrement résistant à l’usure (13 2500) grâce à ses surfaces nitrurées.