Strojní závitník GARANT Master Tap SteelHT HSS-E-PM typ B 6GX, TiCN, M: M4

Artiklové číslo: 131946 M4
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
72 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh závitu M
Řezný materiál HSS-E-PM
Povlak TiCN
Závit D M4x0,7-6GX
Stoupání závitu 0,7 mm
Průměr jádrového otvoru 3,3 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 4 mm
Celková délka L 63 mm
Průměr hřídele DS 4,5 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 3,4 mm
Třída tolerance závitu ISO 3X 6GX
Tvar náběhu B
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Norma DIN 371
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00450105
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 4,5 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 36,9 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Tap
Označení výrobce GARANT Master Tap Steel HT Maschinen-Gewindebohrer
Průměr břitu D 4 mm
Počet chodů závitů 18
Průměr naříznutí 3,21 mm
Délka závitořezné části Lc 13,8 mm
Délka naříznutí 3,15 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 3
Směr šroubovice Neutrální rovné
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro dynamické obrábění
Provedení řezných dílů S mazací drážkou a drážkou na odvod nečistot
Hloubka až (x průměr) 3
Počet upínacích drážek 3
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 3,3 mm
Vrcholový úhel 60 stupně
Zesílená stopka ano
Normalizovaná délka L 63 mm
Skupina obrobitelnosti H (tvrdé materiály); M (nerezavějící ocel); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E-PM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 12 mm
Hmotnost 8 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek červená
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131946 M4
EAN / GTIN 4062406236267
Číslo výrobce 131946 M4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
20
Ocel < 1100 N/mm²
P
15
Ocel < 1400 N/mm
P
12
Ocel > 50 HRC
H
5
TOOLOX 33
H
15
TOOLOX 44
H
5
INOX > 900 N/mm²
M
7
Ti > 850 N/mm²
S
5
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Výkonný závitník, speciálně vyvinutý pro použití v ocelích s vysokou pevností v tahu a pro obtížně obrobitelné materiály. Silný loupací zářez, pro stabilitu procesu při vysokém zatížení řeznou silou.
  • Řezný materiál HSS-E-PM pro nejvyšší stabilitu řezné hrany.
  • Optimalizované zaoblení řezné hrany.
  • Povrchová úprava TiCN pro maximální ochranu proti opotřebení.

Toleranční třída: ISO 3X/6GX.

Použití:

Pro obrobky, které budou opatřeny galvanickou ochrannou vrstvou nebo které se při kalení mírně smrští.

Doporučení:

U materiálů TOOLOX a HARDOX doporučujeme vrtat větší ⌀ otvoru pod závit, než je uvedeno v normě DIN (viz tabulka).