HOLEX Clever Tap Tarod de maşină Forma B DIN 371/376, neacoperit, M: M12

Cod articol.: 131265 M12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.557 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire ja
Serie Clever Tap
Denumirea producătorului HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00902100
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0090 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 9 mm
Lungimea cozii 65,8 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 12 mm
Filet M12x1.75-6H
Pasul filetului 1,75 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru de tăiere 10,2 mm
Deschiderea cheii 7 mm
Lungimea piesei filetate 27,38 mm
Lungime tăiere 7 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 4
Sens de torsionare pe dreapta
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Forma tăiere B
Vârf de ghidare Fără pin de ghidare fix
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură străpunsă
Până la adâncime (x diametru) 3; 2
Număr caneluri de pretensionare 4
Diametru gaură centrală 10,2 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 7 mm
Material tăiș HSS-E
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 110 mm
Lungime utilă 24 mm
Lungimea totală 110 mm
Greutate 53 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 371/376; DIN 376
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131265 M12
EAN / GTIN 4067263161561
Număr producător 131265 M12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
12
Oţel < 900 N/mm²
P
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
HOLEX Clever Tap:
Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.
ISO 2 6H
HSS-E