HOLEX Clever Tap Tarod de maşină, neacoperit, UNC: 4-40

Cod articol.: 133353 4-40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
58 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

UNC Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Serie Clever Tap
Denumirea producătorului HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, UNC: 4-40
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL; ZYL00352100
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0035 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 3,5 mm
Lungimea cozii 38 mm
Tip de filet UNC
Diametrul nominal al filetului inch 0,112 inch
Filet UNC4-40
Pasul filetului 0,635 mm
Număr de paşi pe inch 40
Clasă de toleranţă filete 2B
Diametru de tăiere 2,1 mm
Deschiderea cheii 2,7 mm
Lungimea piesei filetate 13,33 mm
Lungime tăiere 2,54 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 2
Diametru gaură centrală 2,35 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 2,7 mm
Material tăiș HSS-E
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă 57,5 mm
Lungimea totală 56 mm
Greutate 3 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Metal greu solid
Standard DIN 371
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 133353 4-40
EAN / GTIN 4067263161417
Număr producător 133353 4-40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
12
Oţel < 900 N/mm²
P
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
HOLEX Clever Tap:
Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

Aplicaţie:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME − B1.1.