Strojní závitník HOLEX Clever Tap typ B DIN 371/376, bez povlaku, M: M12

Artiklové číslo: 131265 M12
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
1 920 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

M Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Povlak bez povlaku
Směr řezu Pravořezný
Závit D M12x1,75-6H
Stoupání závitu 1,75 mm
Druh závitu M
Třída tolerance závitu ISO 2 6H
Průměr jádrového otvoru 10,2 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor; slepý otvor
Průměr hřídele DS 9 mm
Rozměr čtyřhranného klíče □ 7 mm
Celková délka L 110 mm
Tvar náběhu B
Norma DIN 376
Vrcholový úhel 60 stupně
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00902100
Formulář záznamu Hladká stopka se čtyřhranem
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 9 mm
Třída tolerance upínače h9
Délka stopky LS 65,8 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Clever Tap
Označení výrobce HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376
Průměr břitu D 12 mm
Jmenovitý průměr závitu, metrický D 12 mm
Počet chodů závitů 1
Průměr naříznutí 10,2 mm
Délka závitořezné části Lc 27,38 mm
Délka naříznutí 7 mm
Úhel naříznutí 8 stupně
Počet břitů 4
Směr šroubovice Neutrální rovné
Úhel šroubovice 0 stupně
Typ závitového nástroje Strojní závitník pro konvenční obrábění
Hloubka až (x průměr) 3; 2
Počet upínacích drážek 4
Průměr jádrového otvoru - orientační hodnota 10,2 mm
Zesílená stopka ne
Normalizovaná délka L 110 mm
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Užitná délka L1 24 mm
Hmotnost 53 g
Provedení nástroje Plná ocel
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Obrábění vnitřních závitů (EGI)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Závitník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 131265 M12
EAN / GTIN 4067263161561
Číslo výrobce 131265 M12
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
13
Hliník (krátké třísky)
N
13
Ocel < 500 N/mm²
P
12
Ocel < 750 N/mm²
P
12
Ocel < 900 N/mm
P
6
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S utvařečem třísky.
HOLEX Clever Tap:
Stabilní závitník pro konvenční standardní použití. Vysoce kvalitní řezný materiál HSS-E a geometrie pro ocelové materiály. Povrch: Popouštěný profil závitu v barvě bronzu.
ISO 2 6H
HSS-E