HOLEX Clever Tap Tarod de maşină Forma B DIN 371/376, neacoperit, M: M5

Cod articol.: 131265 M5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3.929 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Filet D M5x0,8-6H
Pasul filetului 0,8 mm
Tip de filet M
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru gaură centrală 4,2 mm
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă; Gaură înfundată
Diametrul cozii DS 6 mm
Deschidere cheie pătrată □ 4,9 mm
Lungimea totală L 72 mm
Forma tăiere B
Standard DIN 371
Unghiul flancurilor 60 grade
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Umiditate maximă recomandat
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00602100
Formular de înregistrare Arbore neted cu formă pătrată
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 6 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Lungimea tijei LS 43,98 mm
Ulei recomandat
Lubrifiant de răcire da
Serie Clever Tap
Denumirea producătorului HOLEX Clever Tap Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371/376
Diametru tăiş D 5 mm
Diametru nominal filet, metric D 5 mm
Număr de fileturi 1
Diametru de tăiere 4,1 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 17,69 mm
Lungime tăiere 3,2 mm
Unghi de tăiere 8 grade
Număr de tăişuri 3
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grade
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Până la adâncime (x diametru) 3; 2
Număr caneluri de pretensionare 3
Valoare orientativă diametru gaură centrală 4,2 mm
Tijă întărită da
Normlänge L 70 mm
Grupa de aşchiere P (oţel)
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă L1 10 mm
Greutate 10 g
Proiectarea sculei Oțel solid
Suportul informatic Fără suport de date
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 131265 M5
EAN / GTIN 4067263161523
Număr producător 131265 M5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu
N
13
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
12
Oţel < 750 N/mm²
P
12
Oţel < 900 N/mm²
P
6
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
HOLEX Clever Tap:
Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.
ISO 2 6H
HSS-E