Tarod de maşină Forma B DIN 371, neacoperită, M: M1

Cod articol.: 131150 M1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material tăiș HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Filet D M1
Pasul filetului 0,25 mm
Tip de filet M
Clasă de toleranţă filete ISO 1 4H
Diametru gaură centrală 0,75 mm
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Diametrul cozii DS 2,5 mm
Deschidere cheie pătrată □ 2,1 mm
Lungimea totală L 40 mm
Forma tăiere B
Standard DIN 371
Unghiul flancurilor 60 grad
Răcire interioară nu
Intrare lubrifiant de răcire fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Lungimea tijei LS 27,5 mm
Lubrifiant de răcire da
Diametru nominal filet, metric D 1 mm
Diametru de tăiere 0,8 mm
Lungime piesă de tăiere filet Lc 6 mm
Lungime tăiere 0,75 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Până la adâncime (x diametru) 3
Număr caneluri de pretensionare 2
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 40 mm
Lungime utilă L1 3 mm
Greutate 5 g
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 131150 M1
EAN / GTIN 4045197068842
Număr producător 131150 M1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
Ref. M2,3 şi M2,6 cu profil vechi conform DIN.
ISO 1 4H
HSS-E