Tarod de maşină Forma B DIN 371, neacoperită, M: M2,2

Cod articol.: 131150 M2,2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
56 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

M Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Lubrifiant de răcire ja
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL00282105
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 0028 mm
Clasa de toleranță la prindere h9
Diametrul cozii 2,8 mm
Lungimea cozii 31 mm
Tip de filet M
Diametrul nominal al filetului metric 2,2 mm
Filet M2,2
Pasul filetului 0,45 mm
Clasă de toleranţă filete ISO 2 6H
Diametru de tăiere 1,76 mm
Deschiderea cheii 2,1 mm
Lungimea piesei filetate 12 mm
Lungime tăiere 1,35 mm
Unghi de tăiere 8 grad
Număr de tăişuri 2
Sens de torsionare Neutru, drept
Unghi de răsucire 0 grad
Tip de unealtă de filetare Tarod de maşină pentru prelucrarea convenţională
Forma tăiere B
Utilizare la tipul de găurire Gaură străpunsă
Număr caneluri de pretensionare 2
Diametru gaură centrală 1,75 mm
Unghiul flancurilor 60 grad
Deschidere cheie pătrată 2,1 mm
Material tăiș HSS-E
Material tăiș, denumire producător HSS-E
Strat de acoperire neacoperită
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime utilă 6,6 mm
Lungimea totală 45 mm
Greutate 5 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Standard DIN 371
Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară
Inel colorat Fără
Tip produs Tarod

Identificare și clasificare

Cod articol 131150 M2,2
EAN / GTIN 4045197068910
Număr producător 131150 M2,2
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
13
Oţel < 500 N/mm²
P
15
Oţel < 750 N/mm²
P
15
Ulei
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Cu con de atac.
Ref. M2,3 şi M2,6 cu profil vechi conform DIN.
ISO 2 6H
HSS-E