Macho de roscar a máquina Forma B DIN 371, Sin revestimiento, M: M1

Número de artículo: 131150 M1
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
148 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Recubrimiento sin revestimiento
Sentido del corte Corte a derecha
Rosca D M1
Paso de rosca 0,25 mm
Tipo de rosca M
Clase de tolerancia de la rosca ISO 1 4H
Diámetro del orificio central 0,75 mm
Empleo tipo de perforación Agujero pasante
Diámetro del mango DS 2,5 mm
Apertura de llave cuadrada □ 2,1 mm
Longitud total L 40 mm
Forma del corte previo B
Norma DIN 371
Ángulo de flanco 60 grados
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Húmedo máximo adecuado con restricciones
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00252105
Forma de asiento Mango listo con cuadrado
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 2,5 mm
Clase de tolerancia del asiento h9
Longitud vástago LS 27,5 mm
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Maschinen-Gewindebohrer Form B DIN 371
Diámetro del filo D 1 mm
Diámetro de rosca nominal, métrico D 1 mm
Diámetro de corte previo 0,8 mm
Longitud de la parte roscada Lc 6 mm
Longitud de corte previo 0,75 mm
Ángulo de corte 8 grados
Cantidad de cortes 2
Sentido de torcimiento Neutral, recto/a
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Tipo de herramienta de roscado Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Hasta profundidad (x diámetro) 3
Número de ranuras de sujeción 2
Diámetro del orificio central, valor orientativo 0,75 mm
Vástago reforzado sí
Normlänge L 40 mm
Grupo de arranque de virutas N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS-E
Interfaz Punto de separación 1
Longitud útil L1 3 mm
Peso 5 g
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Roscado interior (EGI)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Macho para roscar
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 131150 M1
EAN / GTIN 4045197068842
Número del fabricante 131150 M1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
13
Stål < 500 N/mm²
P
15
Stål < 750 N/mm²
P
15
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Con entrada corregida.
Tam. M2,3 y M2,6 con perfil DIN anterior.
ISO 1 4H
HSS-E