Set de tarozi manuali 16X1,5

Cod articol: 130470 16X1,5
La cerere
În stoc
77 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 2181
  • Normă pentru filet: DIN 13

Oferte

Setați cu avantajul de preț

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M16×1,5
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 2181
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac D
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1,5 mm
Lungimea totală L 70 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Pătrat coadă □ 9 mm
⌀ găurii de centrare 14,5 mm
⌀ Filet 16 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
Inel colorat fără
Adâncimea filetului 32 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130470 16X1,5
EAN / GTIN 4045197067104

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Set de 2 tarozi, compus din tarod degroşare şi tarod finiţie. Filet rectificat şi detalonat în întregime.
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături