Set de tarozi manuali 22X1

Cod articol: 130470 22X1
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
  • Tip de filet: MF
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Materialul sculei: HSS
  • Standard: DIN 2181
  • Normă pentru filet: DIN 13

Detalii despre produs

Date tehnice

Dimensiunea filetului M22×1
Strat de acoperire neacoperită
Tip de filet MF
Unghi al flancurilor 60 grad
Materialul sculei HSS
Standard DIN 2181
Normă pentru filet DIN 13
Clasa de toleranţă ISO 2 6H
Forma conului de atac D
Coadă tip Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară nu
Utilizare la tipul de găurire până la 3×D la gaură înfundată; Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcţie de tăiere pe dreapta
Pas filet 1 mm
Lungimea totală L 80 mm
⌀ cozii Ds 18 mm
Pătrat coadă □ 14,5 mm
⌀ găurii de centrare 21 mm
⌀ Filet 22 mm
Tipul uneltei cu filet Tarod de mână în serie
Inel colorat fără
Adâncimea filetului 44 mm
Tip produs Tarod

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 130470 22X1
EAN / GTIN 4045197067173

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Alu > 10% Si
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
GG(G)
K
Uni
 
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Set de 2 tarozi, compus din tarod degroşare şi tarod finiţie. Filet rectificat şi detalonat în întregime.
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
    MF Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături