Rankinių sriegiklių rinkinys 16X1,5

Prekės Nr.: 130470 16X1,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: MF
  • Profilio kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Norma: DIN 2181
  • Sriegio norma: DIN 13

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegio dydis M16×1,5
Danga be dangos
Sriegio tipas MF
Profilio kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Norma DIN 2181
Sriegio norma DIN 13
Tolerancijos klasė ISO 2 6H
Kreipiančiosios dalies forma D
Kotas Cilindrinis kotas su h9
Vidinis aušinimas ne
Naudojama, kai gręžimo tipas iki 3×D, kai kiaurymė aklinoji; iki 3×D, kai kiaurymė atvira
Pjovimo kryptis dešininis
Sriegio žingsnis 1,5 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Koto ⌀ Ds 12 mm
Koto kvadratas □ 9 mm
Kiaurymės ⌀ 14,5 mm
Sriegio ⌀ 16 mm
Srieginių įrankių rūšis Rankinis sriegiklis
Spalvinis žymėjimas be
Sriegio gylis 32 mm
Produkto rūšis sriegiklius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 130470 16X1,5
EAN / GTIN 4045197067104

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Plienas <500 N/mm²
P
Plienas <750 N/mm²
P
Plienas <900 N/mm²
P
Ketus (G)
K
Uni
 
Alyva
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

2 dalių rinkinys, sudarytas iš rupiojo ir glotniojo sriegiklių. Iššlifuotas iš vientiso ruošinio.
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
    MF Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį