Set de garnituri pentru cilindri standard ISO 15552, diametru piston 63, FKM

Cod articol.: 129696
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Temperatura maximă de funcționare 200 °C
Recomandat pentru material metal
Proprietăți sigiliu Rezistent la uzură prin îmbătrânire; rezistent la substanţe chimice; rezistență la ulei
Tip produs Garnitură plată
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 129696
EAN / GTIN 4047322736329
Număr producător 129696
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Set de garnituri pentru cilindri standard ISO 15552, diametru piston 63, FKM (pentru temperaturi ridicate).

Caracteristică:

  • Material: FKM
  • pentru cilindri: Cilindru standard
  • potrivit pentru piston Ø: 63 mm