{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Einsatztemperatur max. | 200 °C | |
| geeignet für Material | Metall | |
| Eigenschaften Dichtung | alterungsbeständig; chemikalienbeständig; ölbeständig | |
| Produktart | Flachdichtung | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 129696 | |
| EAN / GTIN | 4047322736329 | |
| Herstellernummer | 129696 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |