Sada těsnění pro standardní válce ISO 15552, průměr pístu 63, FKM

Artiklové číslo: 129696
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Maximální provozní teplota 200 °C
Vhodné pro materiál kov
Vlastnosti těsnění Odolný proti stárnutí; odolná proti oleji; odolné vůči chemikáliím
Druh produktu Ploché těsnění
Obsah sada

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 129696
EAN / GTIN 4047322736329
Číslo výrobce 129696
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada těsnění pro standardní válce ISO 15552, průměr pístu 63, FKM (pro vysoké teploty).

Charakteristika:

  • Materiál: FKM
  • pro válce: standardní válce
  • vhodné pro píst Ø: 63 mm