Micrometru de adâncime, inserții interschimbabile 0-50 mm, 101 mm bază

Cod articol.: 129-113
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Diametrului tamburului de măsurare 18 mm
Ax de măsurare diametru 4 mm
Cu capete de măsurare ja
Număr de capete micrometrice 2 buc.
Citire, milimetru 0,01 mm
Tip produs Micrometru de adâncime
Pasul tijei 0,5 mm
Limitator de cuplu de frecare da
Blocare / levier de strângere da
Citire unitate milimetru
Tehnică de măsurare analog
Suprafaţă de măsurare design Ace de măsurare
Diviziune tambur de măsurare 1/100 mm
Suprafaţă de măsurare suprafață călit
Forța de măsurare min. 5 N
Forța de măsurare max. 10 N
Număr de micrometre 1 buc.
Lungimea totală 230 mm
Lăţime totală 129 mm
Înălţimea totală 38 mm
Domeniu de măsurare min. 0 mm
Domeniu de măsurare max 50 mm
Standard DIN 863-2

Identificare și clasificare

Cod articol 129-113
EAN / GTIN 4946368016368
Număr producător 129-113
L-Număr L40010 2730
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Jalonul de adâncime cu inserții de tijă interschimbabile, vă oferă următoarele avantaje: Inserțiile de tijă interschimbabile de ø 4 mm, cu suprafață de măsurare șlefuită, oferă o gamă largă de măsurare în pași de 25 mm . Dispozitiv de blocare. Un clichet asigură o forță de măsurare constantă.

Caracteristică:

  • Număr de intervenții: 2
  • Punte: Oțel călit pentru scule
  • Digital/analogic: Analogic
  • Planitatea podului: 2 µm
  • Planitatea inserțiilor: 0,3 µm
  • Precizia șurubului de măsurare (0-25 mm): +/-3 µm
  • Precizie cu „zero” utilizare de măsurare: +/-3,0 µm
  • Mărime / Dimensiune: 0,23 X 0,129 X 0,038 M
  • Riglă: Tambur cântar și manșon cromat satinat, ∅ 18 mm
  • Domeniu de măsurare: 0 - 50
  • Suprafețe de măsurare: Călite, șlefuite cu precizie, finisate cu precizie
  • Forţă de măsurare: 5-10 N.
  • Domeniu de măsurare: 25
  • Paralelism între planul de referință și planul de măsurare: 5,0 µm
  • Valoarea diviziunii de gradaţie: 0,01 mm
  • Pasul tijei: 0,5 mm
  • Inch/Metric: Metric

Livrare:

Inclusiv cutie, cheie de reglare cod 301336, 04GAA274, cheie hexagonală cod 202863