Globinski mikrometer, zamenljivi vložki 0-50 mm, osnova 101 mm

Št. art.: 129-113
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
Cena na 1 kos (z DDV)
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
Merilno orodje analog
Vrsta izdelka Globinski mikrometer

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 129-113
EAN/GTIN 4946368016368
Številka proizvajalca 129-113
L-število L40010 2730
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Globinomer z zamenljivimi paličnimi vložki ponuja naslednje prednosti: Zamenljivi palični vložki ø 4 mm s prirobljeno merilno površino zagotavljajo široko merilno območje v korakih po 25 mm . Zaklepna naprava. Z zaskočnico je zagotovljena konstantna merilna sila.

Lastnosti:

  • Število intervencij: 2
  • Mostiček: Kaleno orodno jeklo
  • Digitalno/analogno: Analogno
  • Ravnost mostu: 2 µm
  • Ravnost vložkov: 0,3 µm
  • Natančnost merilnega vijaka (0–25 mm): +/-3 µm
  • Natančnost z merilnim vložkom „nič“: +/-3,0 µm
  • Velikost / dimenzija: 0,23 X 0,129 X 0,038 M
  • Meter: Boben in tulec tehtnice, satenasto kromiran, ∅ 18 mm
  • Merilno območje: 0 – 50
  • Merilne površine: Kaljeno, natančno brušeno, fino lepljeno
  • Merilna sila: 5-10 N.
  • Merilno območje: 25
  • Vzporednost med referenčno ravnino in merilno ravnino: 5,0 µm
  • Delitev skale: 0,01 mm
  • Korak vretena: 0,5 mm
  • Inč/Metrični: Metrično