{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Verpackung | Koffer | |
| Durchmesser Messtrommel | 18 mm | |
| Durchmesser Messspindel | 4 mm | |
| mit Messköpfen | ja | |
| Anzahl Messköpfe | 2 St. | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Produktart | Tiefenmessschraube | |
| Spindelsteigung | 0,5 mm | |
| Gefühlsratsche | ja | |
| Feststellung / Klemmhebel | ja | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Messtechnik | analog | |
| Ausführung Messflächen | Messnadeln | |
| Teilung Messtrommel | 1/100 mm | |
| Messflächen-Oberfläche | gehärtet | |
| Messkraft min. | 5 N | |
| Messkraft max. | 10 N | |
| Anzahl Messschrauben | 1 St. | |
| Länge gesamt | 230 mm | |
| Breite gesamt | 129 mm | |
| Höhe gesamt | 38 mm | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max | 50 mm | |
| Norm | DIN 863-2 |
| Artikelnummer | 129-113 | |
| EAN / GTIN | 4946368016368 | |
| Herstellernummer | 129-113 | |
| L-Nummer | L40010 2730 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |